Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RVW42D1123. ROCKER SWITCH, DPST, 20A, 125VAC, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1886776
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RVW42D1123.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Schalterfunktion: Off-On
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V DC: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 37.5 mm
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Produktpalette: RVW Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 20 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 21 mm
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 20a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RVW42D1123., 1886776, 188-6776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 3,98*
    € 4,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,83*
    € 8,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.