Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OP900SL Photo Diode, No. of Pins:2Pins, Diode Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1887059
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OP900SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 890 nm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dunkelstrom: 0.01 µA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • MSL: -
  • Bauform - Diode: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OP900SL, 1887059, 188-7059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.