Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS MT4W-DV-1N DIGITAL PANEL METER, 4-DIGIT, 12VDC TO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1888293
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MT4W-DV-1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Messbereich: 0V to 500V
  • Produktpalette: MT4W Series
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, AUTONICS, MT4W-DV-1N, 1888293, 188-8293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 30,21*
    € 49,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 104,60*
    € 130,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,45*
    € 155,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,51*
    € 154,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,41*
    € 146,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,28*
    € 140,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 111,00*
    € 132,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 104,60*
    € 124,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.