Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS LE3S DIGITAL TIMER, 3-DIGIT, 200MSEC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1888649
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     LE3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Anzahl der Stellen: 3
  • Produktpalette: LE3S Series
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Anzahl Timing-Bereiche: 8 Bereich(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Zeit, min.: 0.01 s
  • Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 9990 h
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,80*
    € 136,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,77*
    € 134,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,29*
    € 130,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,35*
    € 121,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,20*
    € 107,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.