Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RY2S-UDC12V RELAY, DPDT, 240VAC, 30VDC, 3A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1889820
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2S-UDC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 188 ohm
  • Produktpalette: RY Series
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RY2S-UDC12V, 1889820, 188-9820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.