Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3106A-20-18P CIRCULAR CONNECTOR PLUG, SIZE 20, 9 POSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1890037
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3106A-20-18P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Verschluss: Threaded
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Produktpalette: 97 Series
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Einsatzanordnung: 20-18
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3106A-20-18P, 1890037, 189-0037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,17*
    € 71,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,52*
    € 69,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,95*
    € 63,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,88*
    € 56,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,39*
    € 51,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,60*
    € 48,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-12
    ab € 6,09*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-12-6
    ab € 7,26*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1012-1
    ab € 2,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.