Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3102A-28-15P CIRCULAR CONNECTOR, RECEPTACLE, SIZE 28,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1890517
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-28-15P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Einsatzanordnung: 28-15
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Kontaktüberzug: Silver
  • SVHC: To Be Advised
  • Verschluss: Threaded
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Produktpalette: 97 Series
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Anzahl der Kontakte: 35 Kontakt(e)
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3102A-28-15P, 1890517, 189-0517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,02*
    € 135,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,05*
    € 133,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,00*
    € 120,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,82*
    € 104,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,07*
    € 94,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1016
    ab € 7,61*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-16
    ab € 8,05*
    Zubehör
    Amphenol
    97-67-28-10
    ab € 30,15*
    Zubehör
    Amphenol
    9760-28
    ab € 12,11*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-28-16
    ab € 30,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.