Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 445918-1 DUST COVER, Series:-, Accessory Type:Dus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1895853
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     445918-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Art des Zubehörs: Dust Cover
  • Zur Verwendung mit: ARINC 404 Series Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,82*
      
    Preis gilt ab 229.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 458 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 458 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 916 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 2290 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 4580 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 229000 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.