Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER D7PF2AA RELAY, DPDT, 277VAC, 28VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1896380
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D7PF2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
eaton leistungsrelais
ly relais
Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulentyp: -
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Spulenwiderstand: 3.83 kohm
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Produktpalette: D7 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON CUTLER HAMMER, D7PF2AA, 1896380, 189-6380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,77*
    € 58,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,12*
    € 47,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,20*
    € 46,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,09*
    € 41,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    D7PAA
    ab € 14,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.