Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 262-75ABE01 HEAT SINK, Thermal Resistance:40°C/W, Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1897990
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     262-75ABE01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: 40 °C/W
  • Außenbreite - metrisch: 14.5 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenlänge - metrisch: 13.5 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.57 Zoll
  • Außenlänge - imperial: 0.53 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,32*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.