Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UHE0J122MPD6TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1200UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899672
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE0J122MPD6TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktpalette: UHE Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Rippelstrom: 1.21 A
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 1200 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.24 ohm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 85°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UHE0J122MPD6TD, 1899672, 189-9672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,737*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,737* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.