Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RBW2ABLKRILEF1. SWITCH, ROCKER, DPST, 16A, 125V, RED, Il


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1903356
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RBW2ABLKRILEF1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Red
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Produktpalette: RBW2 Series
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Beleuchtung: Illuminated
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RBW2ABLKRILEF1., 1903356, 190-3356
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1080
    € 6,90*
    ab € 7,49*
    € 9,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 7,46*
    € 12,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    403233752
    ab € 0,213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.