Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER 10250T30B SWITCH, PUSHBUTTON, 1NO/1NC, 10A, 600V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905573
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10250T30B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Schalterfunktion: Momentary
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.5 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Kontaktspannung V AC: 600 V
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Produktpalette: 10250T Series
  • IP-Schutzart: IP65
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 153,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,78*
    € 266,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,88*
    € 256,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,85*
    € 214,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,79*
    € 196,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,71*
    € 182,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    10250T1
    ab € 60,97*
    Zubehör
    Eaton
    10250T101
    ab € 55,53*
    Zubehör
    Eaton
    10250T51
    ab € 31,29*
    Zubehör
    Eaton
    10250T53
    ab € 31,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.