Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 4061630000 RELAY, SPDT, 250VAC, 6A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905841
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4061630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: TERM Series
  • Spulenspannung: 60 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Spulenwiderstand: -
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Spulentyp: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Kleinschaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaiskoppler, Steckrelais, relaiskoppler weidmüller, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 4061630000, 1905841, 190-5841
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    20
    € 5,90*
    ab € 6,11*
    € 7,04*
    7 Tage
    unbekannt
    20
    € 5,50*
    ab € 6,28*
    € 7,24*
    11 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 7,21*
    € 8,16*
    20
    Frei Haus
    ab € 7,6845*
    € 8,5545*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 11,11*
    € 21,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1123310000
    ab € 7,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.