Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2833 ELECTRICAL AC POWER CONNECTOR, 30A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906572
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
SVHC: Lead
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Steckverbindertyp: Electrical AC Power
  • Nennstrom: 30 A
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 130,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,03*
    € 265,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,66*
    € 259,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,94*
    € 221,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,53*
    € 198,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 154,27*
    € 183,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 144,62*
    € 172,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 130,08*
    € 154,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.