Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES CS8364C TWIST LOCK CONNECTOR BODY, 3P4W, 50A, 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906728
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     CS8364C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Nennstrom: 50 A
  • Steckverbindertyp: Electrical AC Power
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol)
  • Produktpalette: Twist-Lock Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 198,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,37*
    € 399,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 322,58*
    € 383,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 276,55*
    € 329,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 247,23*
    € 294,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 229,11*
    € 272,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 216,17*
    € 257,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 198,42*
    € 236,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.