Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURCK C7-A20X/120VAC RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906796
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     C7-A20X/120VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenwiderstand: -
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulentyp: -
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: C7-A20 Series
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, TURCK, C7-A20X/120VAC, 1906796, 190-6796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.