Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 27-9300-20 BNC ATTENUATOR, MALE-FEMALE, 20DB, 0.5W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1907892
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     27-9300-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: 500 mW
  • Dämpfung: 20 dB
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Brass
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: BNC Plug to BNC Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenzbereich: 0Hz to 2GHz
  • Betriebstemperatur: -
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, 27-9300-20, 1907892, 190-7892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.