Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELESTA SIM212-12VDC RELAY, SAFETY, DPST-NO, 1NC, 250VAC, 8A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1907951
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIM212-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, SPST-NC
  • IP-Schutzart: -
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Produktpalette: SIM 2 Series
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Relaismontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELESTA, SIM212-12VDC, 1907951, 190-7951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,29*
    € 65,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,33*
    € 53,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,85*
    € 52,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,97*
    € 51,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,90*
    € 48,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,73*
    € 43,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elesta
    SRD-SIM4
    ab € 31,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.