Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0424MB-G70 AXIAL FAN, 40MM, 24VDC, 5CFM, 22DBA, Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908890
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0424MB-G70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Außentiefe: 10 mm
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Nennleistung: 960 mW
  • IP-Schutzart: -
  • Nennstrom: 40 mA
  • Lüfterrahmen: Square
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - CFM: 5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4800 rpm
  • Produktpalette: AD4010 Series
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Luftstrom - m3/min: 0.142 m³/min
  • Geräuschentwicklung: 22 dBA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0424MB-G70, 1908890, 190-8890
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC34242
    ab € 0,784*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    QLM-40-20-10
    ab € 4,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.