Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA JWT75-522/A STROMVERSORGUNG, SCHALTMODUS, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1909170
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     JWT75-522/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsleistung, max.: 75 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 500 mA
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 4 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 265V AC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Produktpalette: JWT Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -12 V
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 5v, geregeltes netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, JWT75-522/A, 1909170, 190-9170
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 178,68*
    € 242,82*
    Frei Haus
    ab € 189,34*
    € 256,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 242,82*
    € 288,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,60*
    € 285,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,78*
    € 274,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 211,50*
    € 251,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 200,72*
    € 238,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,68*
    € 212,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.