Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 000-46650-93RFX RF/COAXIAL CONNECTOR, Connector Type:Int


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1919799
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-46650-93RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: -
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Koaxialanschluss: -
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 93 ohm
  • SVHC: Lead
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 000-46650-93RFX, 1919799, 191-9799
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,43*
    € 7,22*
    Lager 139N
    21
    € 25,00*
    ab € 5,85*
    € 10,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.