Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10018783-10112TLF CONNECTOR, CARD EDGE, RECEPTACLE, 98 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1924121
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10018783-10112TLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backplane-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
10018783-10112TLF
Kontaktanschluss: Solder
  • Produktpalette: FCI 10018783 Series
  • Steckverbinderausrichtung: Straight
  • Kartenrandsteckverbinder: Dual Side
  • Kontaktbeschichtung - Steckseite: 15µ Zoll Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Kartendicke: 1.57 mm
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • Anzahl der Kontakte: 98 Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1924121, 192-4121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 600.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.