Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-350816-2. TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 4.75MM BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1956360
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-350816-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Produktpalette: Ultra-Fast FASTON Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-350816-2., 1956360, 195-6360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,163*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58628-1.
    ab € 280,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.