Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 18282-2SG-311 CIRCULAR CONNECTOR RECEPTACLE SIZE 20, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1965414
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     18282-2SG-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Produktpalette: Micro-Con-X Series
  • Verschluss: Bayonet
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    16282-2PG-315
    ab € 4,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.