Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KHU-17A16-120 RELAY, 4PDT, 120VAC, 30VDC, 1A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1989479
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KHU-17A16-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktstrom: 1 A
  • Produktpalette: KHU Series
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulentyp: -
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktmaterial: Silver
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulenwiderstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KHU-17A16-120, 1989479, 198-9479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,47*
    € 124,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,12*
    € 123,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,08*
    € 121,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,43*
    € 114,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,61*
    € 98,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E023
    ab € 1,73*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E006
    ab € 1,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E007
    ab € 1,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E166
    ab € 18,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.