Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RB14-250A TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25IN BLUE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1992776
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RB14-250A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Produktpalette: Sta-Kon RB 250 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,641*
    € 1,091*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 67,82*
    € 94,33*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 94,33*
    € 112,25
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 92,33*
    € 109,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 78,77*
    € 93,74
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 72,57*
    € 86,36
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 70,69*
    € 84,12
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 69,09*
    € 82,22
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 67,82*
    € 80,71
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3564* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    14RB-251T
    ab € 54,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.