Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY5242MX TY-RAP SELF-LOCKING CABLE TIES, Cable Ti


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1996423
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY5242MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Produktpalette: Ty-Rap Series
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50.8 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.56 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinder: Weather Resistant
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderlänge: 208.03 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY5242MX, 1996423, 199-6423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4483* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 66,44*
    € 79,06
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 65,06*
    € 77,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 54,27*
    € 64,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 44,83*
    € 53,35
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.