Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS D8-10 TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, Stud


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1996484
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     D8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Sta-Kon D Series
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Isolatorfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,8476* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 65,76*
    € 78,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 59,50*
    € 70,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 55,88*
    € 66,50
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 53,80*
    € 64,02
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.