Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
>
Artikel
ABB - THOMAS & BETTS 10RC-6 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, YELLOW
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1996563
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
10RC-6
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Isolatorfarbe:
Yellow
Leiterstärke (AWG), max.:
10 AWG
Bolzengröße - metrisch:
M3.5
Leiterquerschnitt CSA:
-
Bolzengröße - imperial:
#6
Isoliermaterial:
Vinyl
Produktpalette:
Sta-Kon RC Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Stoßverbinder
,
ABB - THOMAS & BETTS
,
10RC-6
,
1996563
,
199-6563
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,85*
€ 80,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit PV10-6R-D Elektrischer Kontakt
Panduit
PV10-6R-D
ab € 0,175*
Ähnlich
AMP - TE CONNECTIVITY 34852. TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, YELLOW
TE Connectivity
34852.
ab € 0,297*
Ähnlich
AMP - TE CONNECTIVITY 8-35149-2 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, YELLOW
TE Connectivity
8-35149-2
ab € 28,17*
Ähnlich
MOLEX 19198-0039 TERMINAL, FORK TONGUE, #6, YEL, 10AWG, P
Molex
19198-0039
ab € 0,444*
Ähnlich
MULTICOMP CRS-TV-1006 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, YELLOW
Multicomp
CRS-TV-1006
ab € 0,555*
Ähnlich
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Gelb, aussen ø 0.372Zoll, innen ø 0.145Zoll, max. 6.6mm², M3.5
TE Connectivity
326886
ab € 0,63*
Ähnlich
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Gelb, max. 6.6mm², M3.5
TE Connectivity
320567
ab € 0,384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen