Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLC1.5I-S8-C. CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1996824
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLC1.5I-S8-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Produktpalette: PLC Series
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinderlänge: 155 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 32 mm
  • Kabelbinder: Intermediate
  • Kabelbinderbreite: 3.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLC1.5I-S8-C., 1996824, 199-6824
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 27,06*
    € 45,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 30,90*
    € 45,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,23*
    € 53,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,43*
    € 52,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,67*
    € 50,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 40,12*
    € 47,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,92*
    € 47,50
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 38,76*
    € 46,12
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.