Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5165-0 BLK STECKERVERBINDER SERIE 5165,TYP A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2001652
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5165-0 BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Typen
verschiedenen
Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Binding Post
  • Zielpositionen: 2 -polig
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Banana
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: zwischen, POMONA, 5165-0 BLK, 2001652, 200-1652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.