Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TYZ525M CABLE TIE, 7.31IN L, AQUA, STRENGTH 50LB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2003259
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYZ525M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Fluoropolymer
  • Kabelbinderlänge: 185.67 mm
  • Kabelbinderbreite: 4.67 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderfarbe: Aqua
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 44.45 mm
  • Produktpalette: Ty-Rap Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TYZ525M, 2003259, 200-3259
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 393,41*
    € 405,95*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 303,55*
    € 451,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 451,63*
    € 537,44
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 446,65*
    € 531,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 382,51*
    € 455,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 337,62*
    € 401,77
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 303,55*
    € 361,22
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0355* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.