Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 130C (3/4'X30FT) TAPE, SEALING, RUBBER, BLACK 0.75INX30FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2006492
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     130C (3/4'X30FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Produktpalette: 130C Series
  • Klebstoff: Self Amalgamating/Bonding
  • Klebebandfarbe: Black
  • SVHC: To Be Advised
  • Banddicke, gesamt: 30 mil (0.77 mm)
  • Trägermaterial: Rubber
  • Rollenlänge - imperial: 30 ft
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Rollenlänge - metrisch: 9.15 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, 130C (3/4'X30FT), 2006492, 200-6492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,64*
    € 41,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.