Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2731 CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 30A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2007678
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennspannung V AC: 480 V
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,18*
    € 128,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,84*
    € 125,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,64*
    € 107,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,31*
    € 96,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,35*
    € 89,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,08*
    € 84,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,67*
    € 73,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.