Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL4586C CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 15A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2007691
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL4586C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,09*
    € 64,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,25*
    € 62,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,83*
    € 54,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,54*
    € 49,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,27*
    € 46,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.