Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 608036-4 TAPE, SEALING, GRAY, 1INX36FT, Tape Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2011700
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     608036-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Rollenlänge - metrisch: 10.97 m
  • Klebstoff: -
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Produktpalette: 608036 Series
  • Bandtyp: General Purpose
  • Rollenlänge - imperial: 36 ft
  • Banddicke, gesamt: 29.9 mil (0.76 mm)
  • Klebebandfarbe: Grey
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,12*
    € 77,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,27*
    € 75,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,31*
    € 70,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,34*
    € 65,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,98*
    € 60,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,23*
    € 58,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,41*
    € 50,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.