Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 605980-1 TAPE, SEALING, RUBBER, BLACK 19.05MMX9.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2011803
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     605980-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 9.14 m
  • Klebebandfarbe: Black
  • Rollenlänge - imperial: 30 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Klebstoff: Self Amalgamating/Bonding
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,21*
    € 41,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.