Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR L630C CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 30A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2023982
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L630C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Nennstrom: 30 A
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LEGRAND PASS & SEYMOUR, L630C, 2023982, 202-3982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,05*
    € 82,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,33*
    € 80,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,85*
    € 78,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,98*
    € 76,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.