Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 69 (3/4X66FT) TAPE, GLASS CLOTH, 66FT X 0.75 Zoll, Tape Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2052842
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     69 (3/4X66FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 69 Series
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Rollenlänge - metrisch: 20.12 m
  • Rollenlänge - imperial: 66 ft
  • Klebebandfarbe: White
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Banddicke, gesamt: 7 mil (0.18 mm)
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • Bandtyp: Glass Cloth
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasfasergewebeband scotch, glasfasermatten, glasfasergewebeband schweiß, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 69 (3/4X66FT), 2052842, 205-2842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,56*
    € 50,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,43*
    € 45,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,34*
    € 42,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    69 (1/2 X66FT)
    ab € 20,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.