Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 179839-1. PLUG & SOCKET CONNECTOR, HEADER, 3POS, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2066033
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     179839-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktanschluss: Through Hole Straight
  • Rastermaß: 3.96 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Produktpalette: Power Double Lock Series
  • Steckverbinderkragen: Shrouded
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 179839-1., 2066033, 206-6033
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    340
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    340
    € 25,00*
    ab € 0,647*
    € 1,093*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,648*
    € 2,33*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 340 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 340 Stück
    Mindestbestellmenge: 340 Stück ( entspricht € 371,62* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.