Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTB-92F03M TERMINAL BLOCK PCB, 3 POSITION, 20-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2067370
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTB-92F03M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Rastermaß: 7.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, MULTICOMP PRO, MCTB-92F03M, 2067370, 206-7370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,846*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.