Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCTE-04A04 TERMINAL BLOCK HEADER, VERTICAL, 4 POSIT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2067454
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCTE-04A04
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
12 A
Anzahl der Positionen:
4 -polig
Produktpalette:
-
Blockausrichtung:
Through Hole Vertical
Ausführung:
Header
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Rastermaß:
3.5 mm
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Reihenklemmen & Zubehör
>
Stift- und Buchsenleisten für steckbare Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenleisten
,
Reihenklemmen
,
steckbare
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MULTICOMP PRO
,
MCTE-04A04
,
2067454
,
206-7454
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,638*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPHENOL ANYTEK 20020107-C041A01LF TERMINAL BLOCK, PLUGGABLE, 4 POSITION, G
Amphenol
20020107-C041A01LF
ab € 0,407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen