Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9885 (1X36YDS) THERMALLY CONDUCTIVE TAPE, Thermal Condu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2067667
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9885 (1X36YDS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
esd klebeband
Produktpalette: 9885 Series
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.6 W/m.K
  • Wärmewiderstand: -
  • Außenbreite: 25.4 mm
  • Spannungsfestigkeit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Leitendes Material: Polymer
  • Dicke: 0.127 mm
  • Außenlänge: 32.918 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 9885 (1X36YDS), 2067667, 206-7667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 120,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,13*
    € 192,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,01*
    € 185,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,12*
    € 167,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,97*
    € 154,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,63*
    € 143,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.