Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUP-14D11-24 RELAY, 3PDT, 240VAC, 28VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2069738
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUP-14D11-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 24v
Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 472 ohm
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Produktpalette: KUP Series
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUP-14D11-24, 2069738, 206-9738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,77*
    € 35,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.