Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RV8H-L-AD12 RELAY, SPDT, 250VAC, 6A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2075930
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV8H-L-AD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Kontaktstrom: 6 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktspannung V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 800 ohm
  • Produktpalette: RV8H Series
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulenspannung: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, leistungsrelais 12v, industrierelais, koppelrelais 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RV8H-L-AD12, 2075930, 207-5930
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 8,958*
    € 9,599*
    1
    € 4,00*
    ab € 10,00*
    € 12,20*
    1
    € 5,95*
    ab € 12,18*
    € 18,14*
    1 Tag
    15
    1
    Frei Haus
    ab € 14,45*
    € 21,55*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 14,76*
    € 26,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RV1H-G-D12
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Idec
    SV1H-07L-1
    ab € 9,80*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20B
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20S
    ab € 4,26*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20W
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-PW10
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.