Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q14P1CZZRYG24E. LED INDICATOR, 14MM, RED/YELLOW/GREEN, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078670
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14P1CZZRYG24E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • Betriebsspannung / Farbe: R 24V, Y 24V, G 24V
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Green, Red, Yellow
  • Produktpalette: Q Series
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA, G 20mA
  • Lichtstärke / Farbe: R 80mcd, Y 50mcd, G 50mcd
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Mehrfarbige, Optoelektronik, APEM, Q14P1CZZRYG24E., 2078670, 207-8670
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,38*
    € 9,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,13*
    € 23,77*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.