Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA ZPSA60-12 STROMVERSORGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2079841
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZPSA60-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC to 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Produktpalette: ZPSA60 Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, ZPSA60-12, 2079841, 207-9841
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 26,56*
    € 37,36*
    € 8,95*
    ab € 26,60*
    € 37,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,94*
    € 44,21*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 43,22*
    € 58,03*
    6 Tage
    4
    € 6,99*
    ab € 62,75*
    € 81,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,21*
    € 52,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,94*
    € 34,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1618252
    ab € 29,85*
    Ähnlich
    RS Pro
    1244709
    ab € 30,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.