Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCS8Y15D16NS30DCW LED BULB, BAY15D, COOL WHITE, 700mW, Lam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2081644
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCS8Y15D16NS30DCW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
bay15d 12v
LED-Farbe: Cool White
  • Nennleistung: 700 mW
  • Lampensockel: BAY15d
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 30000 h
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtstärke: -
  • Wellenlänge, typ.: 530 nm
  • Leuchtengröße: -
  • Nennstrom: 14 mA
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel bay15d, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, MULTICOMP PRO, MCS8Y15D16NS30DCW, 2081644, 208-1644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCS8Y15D16NS30DWW
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.