Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 1509-102 BANANA JACK, 15A, STUD, RED, Gender:Jack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2081675
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     1509-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Ausführung: Jack
  • Produktpalette: 1509 Series
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 1509-102, 2081675, 208-1675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    100
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Abbatron
    102
    ab € 9,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.